• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
    • Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P 32

Réf.: 305960 32
Remise
348,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP: ≤ 6
  • Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Type CP pour ER 32
⌀ serrage D1 2-20 mm
Support HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP ≤ 6 µm
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 50 mm
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305960 32
EAN / GTIN 2050001703590
Réf. fabricant 44628001600

Description

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec alésage Balluffchip.
  • Précision de concentricité et de répétition 3 µm à 3×D, max. 50 mm.
  • Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100% dans le mandrin et à l'écrou de serrage revêtu.
  • Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.
  • Alternative, sans joint, avec écrou de serrage ER CP 309655 ou avec joint, avec écrou de serrage ER CP pour disques d'étanchéité HP 309665 en association avec les disques d'étanchéité HP 309666309668 (pour AI ou comme collecteur d'impuretés!).

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d’outils à queue cylindrique.

Livraison:

Sans écrous de serrage ni disques d’étanchéité.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER de précision pour HP 309368309381 et pour les tarauds 309402309419 (sauf Holex). Ecrous de serrage ER CP 309655; 309665. Disques d'étanchéité HP 309666309668. Clés à mandrin CP 309754; 309756.

Remarque(s):

  • Les mandrins CP ne sont destinés qu'aux ⌀ nominaux jusqu'à une tolérance de ⌀ de queue h10.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Centro P"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"