Mandrin court Type A HSK-A 100

Réf.: 307760
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
10 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.