Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Merci de compléter tous les champs obligatoires.
Mandrin de frettage Type ADB BT 40 A = 130
Réf.: 303427
Référence:
Remise
Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
Forme: ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1