Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER16 M16X50

Réf.: 301392 M16X50
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16×50
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
⌀ ext. écrou D 32 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301392 M16X50

Description

Exécution:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.
Avec écrou de serrage à paliers. Forces de serrage plus élevées grâce à un frottement réduit.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue filetée.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308901309425.
Ecrous de serrage ER 309612.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange