Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Merci de compléter tous les champs obligatoires.
Mandrin Weldon, type ADB SA 50 A = 100
Réf.: 300330
Référence:
Norme: DIN 6359
Norme de porte-outils: ISO 7388-1
Forme: ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. GARANT − Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Utilisation:
Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.