• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils en carbure monobloc pour fraises à queue filetée M6X105

Réf.: 301343 M6X105
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M5
Support ⌀ d = 12 mm
Queue ⌀ d 12 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Long. utile L1 60 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301343 M6X105

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.