Exécution:
Acier spécial trempé.
Avantage(s):
Aucun dommage de l’arête de coupe au démarrage. Jauges d’épaisseur superflues.
Fonctionnement:
- Amener la surface de palpage montée sur ressort au même niveau que le rebord du dispositif (par ex. à l’aide d’une règle) et régler l’aiguille du comparateur sur −0,25.
- Placer ensuite le dispositif sur la pièce à usiner et descendre la fraise sur la surface de palpage jusqu’à ce que l’aiguille indique 0. La fraise se trouve alors exactement à 50 mm (±0,01 mm) au-dessus de la pièce à usiner (mesure à entrer dans la commande de la machine).
Utilisation:
Pour la mise à zéro d’outils (p. ex. fraiseuses) et la détermination du point de référence de la broche de la machine.
Livraison:
Avec coffret en bois, comparateur, protocole de mesure et mode d'emploi.
Remarque(s):
Comparateur de rechange
359086, voir liste des pièces de rechange.