Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur TAEKI 6750

Réf.: 094610
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 13,68 €
  • De 10
    De 11,40 €
Sur demande
Livrable
439 article(s) en stock

Description

Exécution:

TAEKI 6750. Gants anti-coupures et anti-chaleur sans revêtement, avec renfort entre le pouce et l’index. Résistants à la chaleur de contact jusqu’à env. 250 °C (pendant 15 secondes au maximum) grâce à l’utilisation d’un fil spécial. Modèle lourd avec une bonne sensibilité.

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.