Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Kit antichute Titan Basic

Réf.: 098110

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 363
Poids 1,72 kg
Type de produit Kits antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098110
Réf. fabricant 1011896

Description

Exécution:

Kit Titan Basic − comprenant:
  • 1 × harnais 1 point TITAN avec anneau de retenue au dos réf. L / XL.
  • 1 × longe de retenue de 2 m de long avec absorbeur d’énergie et mousquetons à vis.

Utilisation:

Pour travaux de maintenance et interventions sur des toits pentus; également pour sécurisation sur échelles.

Norme:

EN 363

Remarque(s):

Les produits essentiellement composés de fibres chimiques ont une durée de vie maximale de 10 ans à compter de la date de fabrication. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont concernées ici toutes les sangles, longes et cravates d’ancrage, composées essentiellement de tissu (fibres chimiques).