Alésoir à main, expansible

Réf.: 160500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
75 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 859
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Description

Exécution:

A goujures droites jusqu’à 5 mm, à partir de 6 mm avec hélice à gauche 7 − 8°. Le corps de l’alésoir est fendu et peut être agrandi à l’aide d’une vis à env. 1/100 du ⌀ de l’alésoir (p. ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Utilisation:

Pour l’élargissement de trous débouchants à une faible surépaisseur. N’utiliser les alésoirs à goujures droites que pour des alésages sans coupe interrompue. A stocker non serrés.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier