Fraise carbure monobloc HPC TiAlN

Réf.: 203009
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
284 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Propriété de l'angle d'hélice: Différent
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Description

Exécution:

Spécialement destinées à l'usinage hautes performances de l'acier inoxydable, p. ex. les aciers duplex.
Chanfrein d'angle de coupe: réf. 4 = 0,07 mm; réf. 5 − 8 = 0,12 mm; réf. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ réf. 20 = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier