Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret en carbure monobloc, AI, queue cylindrique unidirectionnel DIN 6535 HA Diamant

Réf.: 122534
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Angle de pointe: 90
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
L'arête double permet d'obtenir, dans des conditions d'utilisation optimales, des alésages d'une très grande précision (concentricité < 15 µm avec degré de tolérance de base IT 7). Le faible dégagement de chaleur grâce à l'arrosage interne permet d'atteindre des valeurs d'utilisation supérieures.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.