Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Réf.: 122505
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
63 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 4×D
  • Angle de pointe: 140
  • Queue: DIN 6535 HB avec h6
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales convexes avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 122426 et 122436.
Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier