Foret court étagé HSS 180° vaporisé

Réf.: 117240
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
233 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8

Description

Exécution:

Très rigides. Des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage garantissent un alignement précis.
Traitement spécialde la surfacepour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, p. 2, types H, J et K, exécution moyenne. Pour vis suivant DIN 912, 6912 et 7984, ISO 1207 (DIN 84).
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier