Foret étagé pour avant-trous de taraudage HSS 90° vaporisé

Réf.: 117060
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
82 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8378
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

L’avant-trou de taraudage et le chanfreinage sont réalisés avec un alignement parfait entre eux en une seule opération. Pour avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage à 90° (similaire à DIN 69, exécution moyenne).
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier