{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Taille de filetage | 1/8-27 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | ANSI B 1.20.1 | |
Rapport conique | 1:16 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes; Pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Pas de filetage | 0,941 mm | |
Filets au pouce | 27 | |
⌀ nom. DC | 8,16 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ collet D1 | 11,1 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage Lc | 10,4 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
⌀ de perçage | 8,16 mm | |
Profondeur de filetage | 6 mm |
Référence article | 139730 1/8-27 |