{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | FSC 500 QSL | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Porte-outils | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Nombre d'oscillations | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitude (mouvement d'oscillation) | 2 × 2,0 degré | |
Puissance absorbée | 450 W | |
Approche d'angle plateau-support | 80 mm | |
Poids | 1,6 kg | |
Type de produit | Machines oscillantes |
Référence article | 077804 72294661 | |
Réf. fabricant | 72294661000 |