Caillebotis posé 1100/50

Réf.: 991454 1100/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Pour profondeur de rayonnage 1 100 mm
Pour longueur de lisse 2 700 mm
Pour profondeur de lisse 50 mm
Charge admissible 3 000 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de produit Caillebotis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Réf. fabricant 46714

Description

Exécution:

Caillebotis galvanisés pour pose affleurante. Ouverture de maille 60×40 mm. Composés de 3 caillebotis pour longueur de lisse de 2700 mm.

Utilisation:

Pour le stockage de pièces en vrac et la protection des traversées et allées.