Fraise carbure monobloc DIN 6535 HB, non revêtu, ⌀ DC: 2mm

Réf.: 201280 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
757 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 43,9 mm
Type de queue HB
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 2 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance h10
Longueur de coupe 8 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Nombre de dents effectives, périphérie 2
Nombre de dents effectives, face frontale 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,05 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col 21 mm
Longueur fonctionnelle 43,9 mm
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage Dressage; rainurage
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,05 mm
Profondeur de coupe max. 1 mm; 8 mm

Identification et classification

Référence article 201280 2
EAN / GTIN 4045197112446
Réf. fabricant 201280 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arêtes de coupe robustes. Cotes similaires à DIN 6527.