Existe-t-il des casques de sécurité spéciaux pour les personnes souffrant souvent de maux de tête?
Il n'y a pas de casque de sécurité spécial pour les personnes souffrant de maux de tête. Afin de réduire les risques de maux de tête, il est recommandé de choisir un casque de protection très approprié du point de vue ergonomique. À cet égard, une coupe décente (taille de la tête), un poids léger et des aménagements intérieurs facilement réglables jouent un rôle clé. Le mécanisme de réglage à cliquet rotatif présente un avantage par rapport au verrouillage par encliquetage en ce que la garniture intérieure peut être réglée en continu sur la circonférence de la tête du porteur.
Les casques de sécurité industriels peuvent-ils porter un code de couleur, être repeints ou portés d'autocollants?
Cela n’est pas possible, car le matériau du casque peut être endommagé par la peinture, les solvants, les adhésifs ou les étiquettes autocollantes, nuisant ainsi à la fonction de protection du casque. Les exceptions ne s'appliquent que sur les instructions explicites des fabricants.
Quelle est la durée de vie des casques de sécurité?
Cela dépend essentiellement de deux facteurs: l'état et l'âge de la protection de la tête. Si des défauts et des dommages sont visibles sur le casque de protection ou en cas de choc important, remplacez ce produit afin de garantir la sécurité des employés au travail.
En raison de l'influence de divers facteurs, la fonction de protection du casque diminue également avec le temps. Ces facteurs incluent, par exemple, les effets climatiques, le rayonnement ultraviolet et la pollution atmosphérique. Les casques de protection industriels en thermoplastique doivent être remplacés après quatre ans d'utilisation. Les coquilles de casque en thermodurcissable peuvent être utilisées de manière fiable jusqu'à huit ans.