Economie et solidité sont les critères déterminants pour le choix de nos produits HOLEX, pour une excellente qualité industrielle à prix attractif. Vers notre gamme de produits HOLEX >
Vous cherchez un article ou des informations produits à travers l'ensemble de nos catalogues? Cliquez dès maintenant pour retrouver nos catalogues intéractifs! Vers le catalogue intéractif >
Retrouvez toutes nos innovations et informations dans nos brochures disponible en ligne
Réaffûtage d'origine pour des performances optimales et une durée de vie prolongée.
Service de ré-affûtage Hoffmann Group
Reconditionnement professionnel - Vos outils d'usinage entre des mains expertes.
- Compétence de fabrication groupée au Centre de technologie du groupe Hoffmann - Équipe professionnelle d'experts - Conseils et écoute personnalisés
Nous vous fournissons le plus haut niveau de soin lors du contrôle, du reconditionnement et du retour de l'emballage. Avant l'affûtage, nous vérifions le type et la capacité de vos outils coupants, ainsi que le rapport coût-efficacité du reconditionnement nécessaire. Les outils qui ne peuvent plus être réutilisés et pour lesquels le réaffûtage n’est plus rentable sont identifiés et vous sont retournés gratuitement.
Nous restaurons vos outils à leur qualité d'origine. Laissez-nous réaffûter vos outils d'usinage. Parce que rien ne vaut l'original.
Vos avantages
Retrouvez la performance de vos outils
Le réaffûtage d'origine fabricant, se fait sur les machines utilisées pour la production d'origine, avec la géométrie d'origine et le revêtement d'origine, permet une performance de coupe de 100% avec une durée de vie de l'outil allant jusqu'à 95% - et cela s'applique à chaque réaffûtage.
Économisez jusqu'à 85% en choisissant un réaffûtage d'origine
Plus vous pouvez conserver la qualité d'origine, plus votre foret ou votre fraise est économique :
Stockage coûts réduits
Disponibilité augmentée
Temps de circulation réduits pour une productivité très élevée et une sécurité de processus maximale.
C’est exactement ce que nous garantissons si vous nous faites confiance avec vos outils.
Une logistique efficace
Service de collecte et de livraison simple
Peut également être organisé à l'aide du système GARANT Tool24
Gain de temps
Vous permet de vous concentrer sur votre compétence principale : l'usinage
Prix transparents et équitables
Gardez le contrôle sur vos coûts :
Pas de majoration
Un contrôle juste, aucune perte inutile de surface de coupe
Uniquement le réaffûtage à prévoir (en fonction du degré d'usure et de l'outil)
Une sécurité des prix pendant 2 ans
Outils semi-standard pour atteindre vos exigences
Des outils adaptés à vos besoins :
Sur outils standard
Réalisation de diamètre intermédiaire sur fraises éprouvées
Adaptation des rayons d'angle
Détalonnages individuels (également sur les nouveaux outils)
Services et groupe de produits
Les produits suivants sont concernés par notre service de réaffûtage :
Forets HSS
Forets carbure monobloc
Tarauds & Fraise à fileter
Fraises à chanfreiner
Alésoirs
Lames de scie circulaire
Fraises (2 tailles)
Fraises HSS
Fraises en carbure monobloc
Tête de fraises interchangeables GARANT Top Cut
Service de revêtement pour les plaquettes
Service de revêtement
Le revêtement permet de tirer le meilleur de votre outil :
- Des performances accrues grâce à la possibilité d'augmenter les vitesses de coupe et d'avance - Des efforts de coupe réduits - Une durée de vie accrue
Service de protocole de mesure
Vous pouvez recevoir un protocole de mesure aussi bien pour les nouveaux outils que pour les outils réaffutés (service payant). Il permet de déterminer les mesures suivantes :
- Précision de rayon - Exactitude du diamètre de coupe - Longueur de coupe - Position et forme des étages - Taille et position du chanfrein
Service d'étiquetage
Nous pouvons indiquer sur l'emballage de votre outil réaffûté le code article et la taille d'origine ainsi que le code barre.
- Identification rapide de vos outils réaffûtés - Parfait pour les systèmes GARANT Tool 24 - Disponible pour tous les articles du catalogue Hoffmann Group
Service de rectification de queue d'outil
Pour utiliser le mandrin de freettage avec la fonction de sécurité (réf. 302312/2314/7945/7947), la queue de l'outil de la fraise doit être munie d'un chanfrein spécial. Soit ce chanfrein est commandé avecréférence Hoffmann SZ2025 avec l’attribution de taille appropriée, soit le meulage spécial de la queue peut être effectué par vous-même. Pour cela, les plans correspondants sont disponibles au téléchargement :