WNHX 100404ER-G18 P40 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Réf.: W04 50480.0404
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant WNHX 100404ER-G18 P40
Forme de base forme triangulaire
Largeur de plaquette 10 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 10 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 10 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Code ISO WNHX 100404ER-G18
Exécution brise-copeaux G
Nuance de coupe HC-P
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P40
Revêtement avec revêtement
Nuance P40
Codage du point de séparation plaquette WNHX 100404ER-G18
Désignation de la plaquette WNHX 100404ER-G18 P40
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article W04 50480.0404
EAN / GTIN 4047109057647
Réf. fabricant 6261472802
Article hors catalogue L20010 4940
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET WNHX 100404ER-G18 P40 PLAQUETTE AMOVIBLE EN CARBURE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 614 72802