KUB-T.3D.470.R.08-ABS63 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Réf.: V13 74700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant non
Série KUB TRIGON
Référence fabricant KUB-T.3D.470.R.08-ABS63
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image avec rainure longitudinale
Diamètre de queue 40 mm
Diamètre des dents, min. 47 mm
Nombre de dents, total 1
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article V13 74700
EAN / GTIN 4047109048270
Réf. fabricant 1089347096
Article hors catalogue L20050 3
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET KUB-T.3D.470.R.08-ABS63 KUB TRIGON-FORET À PLAQUETTES AMOVIBLES

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 893 47096

De la même série "KUB TRIGON" Afficher tout