{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB QUATRON | |
| Référence fabricant | KUB-Q.3D.420.R.12-K32 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, min. | 42 mm | |
| Nombre de dents, total | 4 | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 165 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | U11 84200 | |
| EAN / GTIN | 4047109026537 | |
| Réf. fabricant | 1088042013 | |
| Article hors catalogue | 235502 42 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |