{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB QUATRON | |
| Référence fabricant | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-K25 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 30 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 22 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 220 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | U10 12200 | |
| EAN / GTIN | 4047109047211 | |
| Réf. fabricant | 1087922012 | |
| Article hors catalogue | L20010 100463 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |