simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=1-2 mm, A partir de la taille de filetage M14

Réf.: P12.0720.01 M X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article P12.0720.01 M X510
EAN / GTIN 4069769214208
Réf. fabricant ANJZX510
Article hors catalogue L23830 101667
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1-2 mm, à partir de la taille de filetage M14

Paramètres techniques:

  • S = 2,8 mm
  • b = 3,6 mm
  • A partir de la taille de filetage = M14
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 2,0 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3