Adaptateur de réduction à 5 axes, Forme A, unilock, dure, Taille 138MM, Acier de cémentation

Réf.: K1422.0501241080
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1422.0501241080
EAN / GTIN 4059245342495
Réf. fabricant K1422.0501241080
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Corps de base oxydé.
  • Surfaces fonctionnelles trempées et poncées.
Exemple de commande
  • K1422.0501241080
Note
  • Les adaptateurs de réduction à 5 axes UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement de la pièce.
  • Les adaptateurs de réduction peuvent être vissés à la pièce et montés ensemble sur le module de base ou le module de serrage de montage.
Sur demande
  • Autres modèles.

Caractéristique(s):

  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 138 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Adaptateur de réduction à 5 axes
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Unilock
  • Version 2 : dure
  • Type: A
  • D = filetage : M24
  • D 1 = diamètre extérieur : 25
  • D 2 = diamètre : 80 mm