• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaque de base, Acier de cémentation

Réf.: K0994.090400
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0994.090400
EAN / GTIN 4059245242382
Réf. fabricant K0994.090400
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • brûlé.
  • Surface fonctionnelle meulée.
Exemple de commande
  • K0994.090280
Note
  • Plaques de base avec rainures d’ajustement sur la face inférieure pour un alignement facile de la plaque sur la table de la machine.
  • Fixation possible via des trous de trame 12F7 pour une distance de trame de 40 mm et 50 mm.
  • Des évidements latéraux sont prévus pour des éléments de serrage séparés.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Plaque de base
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 350 mm
  • A 2 : 360 mm
  • A = indexation : 31x10

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous