Palettes, Forme A, avec surfaces de serrage pré-usinées, GJL300

Réf.: K0806.1004040
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0806.1004040
EAN / GTIN 4059245493043
Réf. fabricant K0806.1004040
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0806.1004040
Note
  • Les palettes avec des surfaces de serrage préfabriquées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des alésages spécifiques ou des grilles. Les palettes sont adaptées aux tables de machines pour machines-outils selon les normes DIN55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le débranchement des palettes sur les tables de machines selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Palettes
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec surfaces de serrage pré-usinées
  • Type: A
  • L 2 : 320 mm
  • L 3 : 300 mm
  • L 4 : 200 mm
  • L 7 : 55 mm
  • L 5 : 200 mm
  • L 6 : 150 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12