Gant en nitrile SG Cut B18 (vente au détail) Vert/Noir M

Réf.: APR15E8RM
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
Référence article APR15E8RM
EAN / GTIN 5036108450336
Réf. fabricant APR15E8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • L’APR15 est livré dans un emballage prêt à la vente.
  • Il s’agit d’un gant écologique fabriqué à partir de fil PET 18 gauge recyclé, qui offre un confort optimal grâce à ses propriétés anti-humidité et à sa coupe confortable, grâce à son design unique avec un petit doigt abaissé.
  • Il offre une protection conforme aux normes TDM Cut Level B et ANSI Cut Level A2, un revêtement en micro-mousse nitrile respirant ainsi que des doigts index et pouce compatibles avec les écrans tactiles pour une productivité accrue.
  • Le renfort au niveau de la paume offre une durabilité supplémentaire et en fait un choix protecteur et durable.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l’électronique et la manipulation du verre où le silicone pose problème.
  • Finition antimicrobienne Texpel Micro, élimine 99,9 % des bactéries
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils mobiles à écran tactile.
  • Revêtement en micro-mousse nitrile idéal pour les tâches nécessitant une dextérité extrême
  • Réduction de la consommation d’eau et d’énergie pendant la production
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquette de vente au détail facilitant la présentation pour la vente au détail
  • Sold in pack of 12 pairs for great value
  • La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe sensibilité tactile.
  • Certifié CE
  • Marqué UKCA
  • Conforme aux normes alimentaires CE
  • Nouveau style

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte