• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn AX plaquette de coupe, rainures à rayon complet, Dmin=7,2, w=1,626, L2=30,5

Réf.: A07.0163.30.72 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A07.0163.30.72 VR X800
EAN / GTIN 4069769079999
Réf. fabricant A4N1X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Rainures à rayon complet
Dmin=7,2, w=1,626, L2=30,5

Paramètres techniques:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,81 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 4,25 mm
  • w = 1,626 mm (tolérance +0,03)

Conseillers produits et services

Connectez-vous