• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de coupe simturn AX, rainures à rayon complet, Dmin=6,2, w=1,626, L2=25,4

Réf.: A06.0163.25.62 VR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A06.0163.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769061024
Réf. fabricant AT8JX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Rainures à rayon complet
Dmin=6,2, w=1,626, L2=25,4

Paramètres techniques:

  • f = 2,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,81 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,626 mm (tolérance +0,03)

Conseillers produits et services

Connectez-vous