Jeu de 6 tournevis d’horloger avec poignée en aluminium dans un coffret en bois, Nombre de pièces: 6

Réf.: 669205 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Réf. fabricant 669205 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Embout de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.
Poignée en aluminium résistant à la corrosion, avec lame fermement emmanchée.

Utilisation:

Pour vis à fente

Norme:

Similaire à DIN 8320

Matière(s):

Lames en acier spécial.

Contenu:

1 tournevis d'horloger pour vis à fente de chaque: 1 de chaque 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm