Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene®, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667712 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Matériau Acier au chrome-vanadium
Pour ⌀ vis jusqu’à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de queue ronde
Traité non
Matériau poignée Haptoprene® bimatière
Surface nickelé, chromé
Six-pans d'actionnement non
Tournevis court non
⌀ lame réduit avant non
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Réf. fabricant 667712 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte