• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique chromé, 6 pans: 1,5mm

Réf.: 626082 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 50×14 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Fonction de blocage non
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° non
Exécution longue non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Réf. fabricant 626082 1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Hex-Plus à partir de la réf. 2 mm.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous