Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN, type de grain et granulometrie: EK240

Réf.: 599840 EK240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type de grain et granulometrie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif A
Grain 240
Spécification A240V
Longueur 200 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 25 mm
Pour meules dans les grains 46 − 126 µm
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Réf. fabricant 464290
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Pierres d’affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.
Pierre d’affûtage en corindon spécial avec liant vitrifié (utilisation standard).

Utilisation:

  • Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.
  • Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l’usinage de gorges.
  • Meulage avec arrosage recommandé.

Remarque(s):

Stocker si possible les pierres d’affûtage à l’humidité.