Veste chauffante M12HJBL5-0(M)

Réf.: 4933478968
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Vestes thermiques

Identification et classification

Référence article 4933478968
EAN / GTIN 4058546362508
Réf. fabricant 4933478968
Article hors catalogue L01850 397
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant. Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah. Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible. Matière TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5. Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements. Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations. Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur. Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes. Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile. Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Disponible en taille S à XXXL. Lavable en machine à laver et sèche-linge

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: en carton
  • Poids: 1,4kg
  • Réf.: M
  • Matériau: 90 % polyester, 10 % élasthanne
  • Tension: 12 V

Livraison:

Pas de batterie incluse, pas de chargeur inclus, dans le carton, régulateur de batterie M12™ avec sortie USB 2,1 A