• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Lame de scie à ruban premium 687.57x12/14 -3 pièces

Réf.: 48390711
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lame de scie ruban

Identification et classification

Référence article 48390711
EAN / GTIN 045242536436
Réf. fabricant 48390711
Article hors catalogue L01490 38
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lames bi-métal à pas multiples avec dents en acier rapide avec 8% de cobalt durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que les lames classiques
  • Nécessitant moins de changement de lame
  • Dents usinées avec précision pour des coupes rapides et propres
  • Optimisé pour les scies à ruban sans fil
  • Permet de réaliser plus de coupe de batterie
  • Adapté pour coupé les cornières en fer, tube galvanisé et même des aciers plus durs tels que la fonte et l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 3
  • Variante de produit : Premium 687.57 mm x 12/14 Tpi - 3 pcs

Conseillers produits et services

Connectez-vous