• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

R 50-110 Brides de guidage pour fraises-scie SELF-GRIP.

Réf.: 4300421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Bague d’entraînement

Identification et classification

Référence article 4300421
EAN / GTIN 7291075220223
Réf. fabricant 4300421
Article hors catalogue L24000 268

Description

Description:

Flasques d entrainement, Diamètre corps (BD) 110 mm, Longueur corps (LB) 14 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 50-110, Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 110 mm
  • Longueur corps (LB) 14 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 50-110
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous