Graine automatique, Ø 4 mm, 60 - 130 N

Réf.: 430 130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 430 130
EAN / GTIN 4049002002380
Réf. fabricant 430 130
Article hors catalogue L70030 197
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour préparer et marquer avec précision un point de perçage afin d’éviter tout dérapage de la pointe du foret.
  • Déclenchement automatique grâce à un mécanisme à ressort spécial
  • Utilisation polyvalente, même dans les espaces confinés, car aucun coup de marteau n’est nécessaire.
  • Automatiques
  • Force de frappe réglable
  • Pointe interchangeable trempée
  • Fabriqué en acier à outils spécial, surface galvanisée
  • Livraison avec suspension Euro-Loch pour présentation sur des murs en libre-service

Caractéristique(s):

  • Poids: 67g
  • Longueur: 128 mm
  • Largeur: 15 mm
  • Hauteur: 15 mm
  • Exécution: nickelé
  • Diamètre pointe: 4 mm
  • Diam. de queue: 14 mm
  • Énergie de frappe: 60 – 130 N