Paire de mors de préhension, H = 40, Type: 1

Réf.: 360183 1
Remise
377,00 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 80 mm
Plage de serrage S1 10 mm - 20 mm
Plage de serrage S2 120 mm - 130 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Réf. fabricant 360183 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés