Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit, droite 750x100x304,8 mm A80 V acier

Réf.: 34691395
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34691395
EAN / GTIN 9009013126036
Réf. fabricant 34691395
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le meulage cylindrique extérieur est l’un des procédés de meulage les plus fréquemment utilisés dans de nombreuses industries.
  • Dans l’industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, les vilebrequins et les arbres de transmission sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées.
  • Utilisation de corindon spécial pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • La dureté et la structure de la meule sont déterminantes pour la réussite de la rectification et sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • Notre gamme comprend également des disques pour la rectification en plongée oblique.

Avantage(s):

  • Meulage en plongée possible
  • Durée de vie plus longue
  • Durée de vie accrue

Matière(s):

  • Acier

Remarque(s):

  • Spécialement conçu pour le meulage cylindrique extérieur des aciers non alliés et faiblement alliés