• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit droite 400x50x127 mm C80 V fonte/carbure

Réf.: 234782
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 234782
EAN / GTIN 9009012347821
Réf. fabricant 234782
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Pour l’usinage du carbure, ce disque en carbure de silicium est une alternative économique pour les applications secondaires.
  • Il est principalement utilisé pour l’usinage de la fonte et des métaux non ferreux.
  • Ce disque constitue une bonne alternative, en particulier pour les pièces nitrurées et les alliages résistants à l’usure.
  • Il peut être profilé avec des outils de dressage diamantés standard.

Avantage(s):

  • Bon rapport qualité/prix
  • Utilisation universelle

Matière(s):

  • Fonte, carbure

Remarque(s):

  • Principalement pour l’usinage de la fonte et des métaux non ferreux
  • Particulièrement adapté aux pièces nitrurées et aux alliages résistants à l’usure

Conseillers produits et services

Connectez-vous