Balai pour grandes surfaces HACCP rouge 45 cm poils 0,5 mm

Réf.: 18324552
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 18324552
EAN / GTIN 4250560515117
Réf. fabricant 18324552
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai à grande surface 45 cm Poils en position X pour un nettoyage nettement plus approfondi. Poils PBT de haute qualité, corps en plastique robuste avec surface lisse, résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C, filetage allemand, trou de suspension, emballé individuellement dans un sachet en polyéthylène pour plus d’hygiène.