Veste thermique ACCELERATE, Dame, Anthracite foncé/Noir, Taille 2XL

Réf.: 18025-318-1809 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 18025-318-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074670437
Réf. fabricant 18025-318-1809 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Grâce à la faible masse de remplissage et à la composition spéciale de la doublure, le produit peut être porté de manière optimale comme couche intermédiaire isolante de vêtements
  • Hydrofuge
  • Tissu élastique sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Hydrofuge
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poches intérieures
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets
  • Tissu extensible sur les côtés et la poitrine
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Circonférence de la hanche: 124 cm / 49 pouces
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal