• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Raccord rapide « série bleue », raccord rapide 8 mm

Réf.: 109916
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 109916
EAN / GTIN 4047322367950
Réf. fabricant 109916
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide « série bleue », raccord rapide 8 mm, pmax temporairement 15 bar, plastique. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique. Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la « série bleue ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Matériau: plastique
  • embout: 8 mm
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous