• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vêtements chauffants GHJ 12+18V XA : adaptateur de batterie, chargeur, 1x batterie, taille XL

Réf.: 06188000G0
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Vestes thermiques

Identification et classification

Référence article 06188000G0
EAN / GTIN 4059952580654
Réf. fabricant 06188000G0
Article hors catalogue L00590 1472
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Vêtements chauffants GHJ 12+18V XA, le veste chauffé GHJ 12+18V XA est le vêtement idéal de Bosch pour réchauffer de manière fiable ceux qui passent des heures sur les chantiers de construction
  • Une solution monobloc idéale qui vous garde au chaud dans des conditions difficiles et même avec peu de mouvement, elle élimine le besoin de porter plusieurs vêtements les uns sur les autres
  • Le chauffage à trois zones de cette veste assure une répartition parfaite de la chaleur et maintient la partie supérieure du corps au chaud par tous les temps
  • Les trois étages de chauffage, fournis par les batteries 12 V de Bosch, garantissent une chaleur durable
  • Pour plus de commodité, les appareils alimentés par USB peuvent être facilement chargés via le port intégré de l'adaptateur de batterie
  • Les coussins chauffants de la veste sont alimentés par l'adaptateur de charge GAA 12V-21 et une batterie Bosch de 12 V ou, en option, par l'adaptateur de charge GAA 18V-24 et la batterie Bosch de 18 V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12, V
  • Couleur : noir
  • Construction du tissu : softshell, 3 couches
  • Composition du tissu : extérieur : 95 % polyester, 5 % spandex, doublure : 100 % polyester
  • Taille : XL
  • Couleurs disponibles : noir

Livraison:

  • Adaptateur de batterie GAA 12V-21 Professional
  • Chargeur GAL 12V-20 Professional
  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous