Livre blanc : Sécurité du travail lors du tronçonnage et du meulage

Ainsi, la poussière, le bruit et les vibrations lors du tronçonnage et du meulage n'ont pas de conséquences.

Soyons honnêtes : certaines tâches sont vraiment pénibles ! Souhaitez-vous à l'avenir effectuer (ou faire effectuer) les tâches moins agréables, parfois très pénibles, de manière plus sûre et avec un peu plus de facilité ? Vous cherchez des informations de fond sur les facteurs déclenchant la poussière, le bruit ou les vibrations et sur la manière de les éviter ? Notre guide gratuit vous dit tout sur les valeurs d'exposition et les valeurs déclenchant l'action et comment vous pouvez vous protéger et/ou protéger vos collaborateurs.

Des particules et de la saleté : une protection efficace contre la poussière

Où le bruit ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd : Le bruit et comment l'atténuer

Mauvaises vibrations au travail : réduire les vibrations

Une fois inscrit, vous pouvez télécharger gratuitement le livre blanc directement sur la page de destination :