Economie et solidité sont les critères déterminants pour le choix de nos produits HOLEX. Comment s'y prendre pour obtenir cette valeur intrinsèque ? Grâce à la qualité – le critère déterminant de tous les choix de Hoffmann Group. Et, bien entendu, grâce à un rapport qualité / prix constant et avantageux. HOLEX, c'est un panel de 6 000 outils les plus fréquemment utilisés par nos clients. Ils sont conçus pour une sollicitation maximale et des exigences extrêmes. En d'autres termes : une excellente qualité industrielle à prix attractif.
Technique d'usinage
Solide et rentable :
Les outils de perçage et de fraisage Holex impressionnent par leurs résultats d‘usinage.
12 2340 Foret haute performance en carbure monobloc
- Géométrie spéciale de la pointe pour un centrage ultra précis.
- Code couleur pour une utilisation universelle.
Technique de serrage
Métrologie
Précision et rapidité :
Les outils de mesurage Holex permettent de prendre, sur le terrain, des mesures précises.
41 2811 Pied à coulisse numérique
- Ecran large, à fort contraste.
- Corps en métal, très solide.
- Surfaces de mesures finement rodées et très précises.
Outillage manuel
Fonctionnalité et robustesse :
Avec l'outillage manuel Holex, ce qui fait la différence c’est la robustesse et l’ergonomie.
63 0100 Assortiment de douilles
- Coffret pratique, 43 pièces.
- Acier au chrome vanadium.
Abrasif et outils de tronçonnage
Rigueur et précision :
Les outils d’abrasion et de tronçonnage Holex permettent de traiter les pièces avec une grande précision et une grande constance.
56 8465 Disque abrasif à lamelles
- Toile abrasive fendue pour une abrasion douce.
- Une bonne adaptabilité aux surfaces bombées.
Equipements d'atelier
Pratique et robuste :
Les équipements d’atelier Holex sont extrêmement solides et offrent des conditions de travail confortables et flexibles.
91 6452 Servante d’atelier
- Construction robuste en tôle d’acier.
- Verrouillage central.
- Matériel de cloisonnement compris.