Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      GARANT

      IT'S NOT A TRIC IT'S AN XTRIC!

       LE SERRAGE AUTOCENTRE N'A JAMAIS ETE AUSSI FACILE.

      NOUVEAU : ECONOMISEZ UN TEMPS PRECIEUX AVEC GARANT XTRIC

      7551_XTRIC_Intro_800x550.jpg

      Le nouveau GARANT XTRIC est un étau multi-fonctions particulièrement facile à utiliser. Le concept de serrage unique avec système de changement rapide pour les mors vous permet de gagner un temps précieux lors du serrage de pièces brutes et de pièces finies. Les options de fixation polyvalentes offrent une grande marge de manœuvre pour une manipulation flexible. Tout cela combiné à une très haute précision et une qualité - Made in Germany.

      démonstration vidéo GARANT XTRIC

      Découvrez ses avantages

      7551_XTRIC_Rendering_1410x.jpg
      7551_XTRIC_Speed_800x415.jpg

      1. XPRESS

      Changement de mâchoire dans les 8 secondes grâce au mécanisme de clic.

      Facile et rapide: insérez d’abord la mâchoire supérieure dans la queue d’aronde et appuyez dessus avec les plaques à ressort. C’est à quel point il est facile de modifier la plage de serrage ou de changer les mors. Une distance de serrage comprise entre 0 et 144 mm peut être atteinte.
      7551_XTRIC_Centric_800x415.jpg

      2. XCELLENT CENTRIC

      Réglage du centre de serrage dans le μ

      Lors du serrage d'une pièce à l'aide de plusieurs étaux XTRIC, le centre lui-même peut être ajusté pour répondre aux exigences de la production en effectuant quelques manipulations. Réglage 0,5 mm de chaque côté (1 mm au total) au moyen de graduations graduées sur le palier de broche. Une fois la vis débloquée, vous pouvez régler le centre à l’aide d’une clé à ergot. Après cela, resserer la vis.
      7551_XTRIC_Precice_2_800x.jpg
      (y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

      3. XACTLY PRECISE

      Meilleure précision de serrage par rapport à la concurrence (3)

      Pour le serrage, la mâchoire est poussée le long de la queue d'aronde de forme spéciale dans la glissière de guidage, produisant ainsi un effet de traction. Cela crée un soulèvement minimal de la mâchoire tout en obtenant une précision de serrage très élevée.
      (1) Version avec mâchoire pendulaire.
      (2) Version avec mâchoire fixe
      (3) Concurrent (gris)

      4. XTRA STRONG

      Processus de serrage linéaire jusqu'à 25 kN de force de serrage

      La forme de dent spéciale GARANT des mâchoires de préhension évite les pré-marquage avec une force de serrage maximale. Idéal pour le serrage de pièces brutes, car le 25kN peut être appliqué directement sur la pièce. 
      7551_XTRIC_Pendelbacke_800x415.jpg

      5. XTREMELY FLEXIBLE

      Fonction pendulaire

      La mâchoire pendulaire s'adapte automatiquement à la face de la pièce et peut également être utilisée sans problème pour les pièces finies. Convient à toutes les situations de serrage!

      6. XTREMELY VARIABLE

      Diverses options de configuration

      L'Xtric peut être utilisé avec des griffes de serrage, par adaptation directe sur le système "LANG" ou avec des adaptateurs sur tous les systèmes de serrage point zéro

       

      Les avis clients

      7551_XTRIC_Kundenstorie_APM_800x400.jpg

       «La précision et le système flexible de changement rapide permettant aux mâchoires de faire varier la plage de serrage en quelques secondes nous ont impressionnés.»

       
      Philipp Ramerseder, directeur général
      APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut / Prombach
      7551_XTRIC_Kundenstorie_Kuehberger_800x400.jpg

      «GARANT XTRIC offre un rapport qualité-prix imbattable que nous n’avions jamais rencontré auparavant. De nouvelles fonctionnalités telles que le changement de mâchoire nous ont absolument convaincus. ”

       
      Christian Knödlseder, directeur général
      Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen

      Démonstration live

      Le Xtric est également adapté aux projets d'automatisation.

      La vidéo montre qu'il est utilisé avec un robot articulé de la société idee-werk GmbH.

      7551_XTRIC_Abbinder_1410x.jpg